Ratchet-, stik- og bit-sæt 1/4″, 38 dele.

Art.-nr.: 4932479096
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932479096
EAN/GTIN 4058546368906
Producentnummer 4932479096
L-nummer L00800 2410

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Design med 90 tænder, 4° returvinkel for at gøre det nemmere at arbejde i trange rum
  • FOUR FLAT™ anti-roll design
  • Stemplede størrelser for god identifikation
  • Komfortabelt Tri-Lobe-skruetrækkerhåndtag for maksimal brugerkomfort og høj kraftoverførsel
  • SHOCKWAVE™ slagfaste skruetrækkerbits

Egenskab:

  • Indhold: ¼˝ Ratchet , ¼˝ Tri-Lobe skruetrækkerhåndtag, Udtag: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Forlænger: 76 mm, 152 mm, SHOCKWAVE™ slagfaste skruebits: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, kardanled, adapter, SHOCKWAVE™-sokkel ¼ ˝ Hex - ¼˝ Square
  • Pakkeindhold: 38
  • Produktvariant: 1/4″ Ratchet & Driver & Socket sæt - 38stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven