TCT-hullesav med HM-spids i ét stykke, 64 mm

Art.-nr.: 4932479052
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932479052
    EAN/GTIN 4058546368463
    Producentnummer 4932479052
    L-nummer L00800 2463

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hårdmetaltænder giver den bedste ydelse, hastighed og 10 gange længere levetid sammenlignet med standard bimetall-hulsave
    • Tænderne kan slibes på ny
    • Ekstra stor skæredybde på 25 mm til boring i metalplader og rør
    • Konstruktion i ét stykke med høj koncentricitet og reducerede vibrationer til præcis boring
    • Dybdebegrænser forhindrer overboring for maksimal sikkerhed
    • Udskyderfjeder til nem fjernelse af borekernen, forhindrer fastklemning og sparer tid
    • Holder med 3-fladet skaft for et sikkert greb i borepatronen og den bedste kraftoverførsel
    • 16-76 mm med 10 mm adapter og > 80 mm med 13 mm adapter med 3 flade skaft
    • Udskifteligt centerbor og udstødsfjeder
    • Brug af kølemiddel forlænger hulsavenes levetid
    • Skæreolie er velegnet til metaller, terpentin til aluminium, vand til plast og tørboring til støbejern
    • Velegnet til boring i stål (1200 N/mm) op til 4 mm, rustfrit stål op til 2 mm, aluminium, zink, støbejern, kobber, glasfiber og plast

    Egenskab:

    • Max. skæredybde: 25
    • Max. Snitdybde [mm]: 25
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Hulsav TCT 64mm - 1stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven