Servicevogn 102 cm / 40″.

Art.-nr.: 4932478856
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932478856
EAN/GTIN 4058546361389
Producentnummer 4932478856
L-nummer L00800 2644

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Soft-close skuffer med 45 kg belastningskapacitet
  • Udtrækningsskuffe i bunden med en belastningskapacitet på 90 kg
  • Integrerede opbevaringsrum
  • V-riller til sikker opbevaring af rundt materiale
  • Nedklappelig hylde med en belastningskapacitet på 22 kg
  • 2 aftagelige hylder til opbevaring af flasker, dåser eller andre redskaber
  • Hjørner med gummibumpere til beskyttelse mod skader
  • Magnetisk 240 volt elektrisk fordeler gør det muligt at oplade batterierne direkte på servicevognen
  • 125 mm hjul (2 faste hjul, 2 drejelige hjul med bremse)
  • 315 kg samlet belastningskapacitet

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SWC40-1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven