Forlænger til værkstedsvogn, til værkstedsvogn 117 cm / 46″.

Art.-nr.: 4932478854
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932478854
EAN/GTIN 4058546361365
Producentnummer 4932478854
L-nummer L00800 2408

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Soft-close skuffer med 45 kg belastningskapacitet
  • Hver skuffe er udstyret med en skridsikker måtte, der er
  • Separat aflåseligt skuffe til sikker opbevaring af værdigenstande som mobiltelefoner, nøgler eller dokumenter
  • Hjørner med gummibumpere til beskyttelse mod skader
  • Magnetisk 240 volt elektrisk fordeler gør det muligt at oplade batterier direkte på værkstedsvognens tilbehør
  • Perforeret panel med kroge og værktøjsholdere til nem opbevaring af de mest almindeligt anvendte værktøjer

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: STC46-1

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven