Værkstedsvogn 78 cm / 30″, med 7 skuffer

Art.-nr.: 4932478849
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Værkstedsvogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932478849
    EAN/GTIN 4058546361310
    Producentnummer 4932478849
    L-nummer L00800 2546

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Soft-close skuffer med 45 kg belastningskapacitet
    • Nederste skuffe med 90 kg bæreevne
    • Individuel skuffelås forhindrer utilsigtet åbning af skuffen
    • Hver skuffe er udstyret med en skridsikker måtte
    • ABS-kanter med stødpuder beskytter mod skader
    • Magnetisk 240 volt elektrisk fordeler gør det muligt at oplade batterierne direkte på værkstedsvognen
    • Perforeret panel med kroge og værktøjsholdere til let tilgængelig opbevaring af de mest almindeligt anvendte værktøjer
    • Sidelommer til opbevaring af flasker og dåser
    • Organizer til elværktøj i den nederste skuffe
    • 125 mm hjul (2 faste hjul, 2 drejelige hjul med bremse)
    • 800 kg samlet belastningskapacitet

    Egenskab:

    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: SRC30-1

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven