Ratchet- og nøglesæt 1/4″ metrisk, 28 dele i PACKOUT Compact-Organiser Slim

Art.-nr.: 4932478812
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932478812
    EAN/GTIN 4058546360948
    Producentnummer 4932478812
    L-nummer L00800 2698

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 90-tandet design med 4° returvinkel til arbejde i trange rum
    • Indsats kan tages ud af transportkassen
    • Stemplet dimension på den flade side af stikkontakten for nemmere aflæsning
    • Fuld metalkonstruktion for lang levetid
    • Fire FLAT®-stikdåser i anti-roll-design
    • Slankt ratlehoved for nemmere adgang i trange rum

    Egenskab:

    • Indhold: Standardudtag: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / lange udtag: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm
    • Pakkeindhold: 28
    • Produktvariant: 1/4″ Metrisk 28 stk. ratchet og stikdåse PACKOUT sæt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven