BOREHAMMER SDS+ MX4 5X315 - 1 STK.

Art.-nr.: 4932478467
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932478467
EAN/GTIN 4058546346584
Producentnummer 4932478467
L-nummer L00800 2564

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter garanterer cirkulære borehuller til optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med stor spiral for optimal transport af borestøv
  • Centerspids til nem, præcis boring
  • Svejset HM-element i ét stykke ved Ø 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 Breaker Points-drevetænder for højere borehastighed
  • Større forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af forstærkningstræf
  • Ny, konisk tilspidset spiralryg
  • Smal spiralformet ryg efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 250
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 5 x 315 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven