Diamantbor DIAMANT MAX M14, 44 mm

Art.-nr.: 4932478282
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932478282
EAN/GTIN 4058546344597
Producentnummer 4932478282
L-nummer L00800 2849

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantbor er specielt udviklet til professionel brug i hårde materialer, f.eks
  • porcelæn, gres, naturstensfliser, støbejern eller glasfiber
  • DIAMOND MAX™ borebits garanterer overlegen ydeevne og levetid, selv når de anvendes i de hårdeste materialer
  • Tørbor: Disse diamantbor kræver ikke vandkøling
  • M14-holder: til direkte brug med vinkelslibere
  • Rene borehuller: Med disse boremaskiner kan du bore rene, præcise huller uden at beskadige overfladen
  • Holdbarhed: Vakuumpolerede diamanter af høj kvalitet for lang levetid og hurtigere boreforløb
  • Holdbarhed: Robust borekrop bevarer sin form
  • Nem fjernelse af borekernen: Udstødningsspor på de større diametre gør det lettere at placere og fjerne borekernen
  • Anvendelsesområder:
  • Keramiske fliser - alle typer bløde og hårde: porcelæn/finestoneware/natursten/terrazzo/terracotta/kunststen/glaseret
  • Støbejern
  • Glasfiber
  • Plexiglas/Perspex
  • Anbefaling til brug: Diamantborene kan bruges direkte med en vinkelsliber på grund af M14-optagelsen
  • Det gør du ved at løsne spindellåsen og skrue boret direkte på gevindet
  • Stram til med en gaffelnøgle

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 35
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: M14 Diamantbor 44mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven