Klapskive. SLC50/125 K40 keramik

Art.-nr.: 4932472231
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932472231
EAN/GTIN 4058546326272
Producentnummer 4932472231
L-nummer L00800 966

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstrem materialefjernelse med CERA TURBO®: 50 % hurtigere materialefjernelse og op til 2 gange længere levetid sammenlignet med skæreskiver
  • Keramisk hybrid slibeklæde til slibning af stål og rustfrit stål
  • Slibskive af plast
  • Høj fleksibelt underlag: reducerer sig selv under slibning
  • Lav varmeudvikling: ingen anløbning af arbejdsmaterialet, især rustfrit stål
  • Fremstillet i Tyskland
  • Ideal til stål, rustfrit stål V2A (1.4301)/V4A (1.4401) og ikke-jernholdige metaller (aluminium, titanium osv.)
  • Baseenhed 10 stk

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Skive diameter: 125
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Lameller CERA TURBO 125 mm / korn 40
  • Skive diameter [mm]: 125

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven