Klapskive SL50/115 K80 Zirconium

Art.-nr.: 4932472222
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932472222
EAN/GTIN 4058546326180
Producentnummer 4932472222
L-nummer L01850 1445

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Zirkonkorund af høj kvalitet: længere levetid for stål og rustfrit stål
  • Velegnet til stål, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Naturfiber-bagplade: vibrationsdæmpet og støjdæmpende plade
  • Miljøvenligt fremstillet af naturfibre
  • Fleksibelt underlag: tilpasser sig ideelt til emnet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Justerbar enhed på 10
  • Ideal hastighedsområde: Ø115 mm: 7.000 - 8.000 min-1
  • Ø125 mm: 6.000 - 7.000 min-1
  • Anvendelse: Stål, ikke-jernholdigt stål (aluminium, titanium osv.), rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401)
  • Justerbar enhed på 10

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter på skive: 115
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Lamelskive Zirconium 115 mm / korn 80
  • Diameter på skive [mm]: 115

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven