Diamantbor WCHP-TK, 121 x 525 mm / 1 1/4″ UNC, til våd kerne

Art.-nr.: 4932472196
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
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932472196
EAN/GTIN 4058546325923
Producentnummer 4932472196

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standard 1/2 G-optagelse op til 40 mm diameter, 1 1/4 UNC-optagelse fra 51-150 mm diameter
  • Lasersvejste segmenter, stærke mod afbrydning
  • 10 mm høje segmenter for lang levetid
  • Velegnet til brug i armeret beton
  • Til vådboring

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 450
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: WCHP-TK 121 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven