Diamantvåd kernebits WCHP-TK, 91 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Art.-nr.: 4932472192
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
    Produkttype Hulskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932472192
    EAN/GTIN 4058546325886
    Producentnummer 4932472192
    L-nummer L00800 4211

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Standard 1/2 G-optagelse op til 40 mm diameter, 1 1/4 UNC-optagelse fra 51-150 mm diameter
    • Lasersvejste segmenter, stærke mod afbrydning
    • 10 mm høje segmenter for lang levetid
    • Velegnet til brug i armeret beton
    • Til vådboring

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 450
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: WCHP-TK 91 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven