Borhammer MX4 SDS-Plus 50-pak, 8 x 465 mm, SDS-Plus 4-kant

Art.-nr.: 4932472157
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932472157
EAN/GTIN 4058546325534
Producentnummer 4932472157
L-nummer L00800 4659

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Symmetrisk 4 x 90°; skærekantgeometri garanterer cirkulære borehuller for optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med spiral med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Centreret punkt til nem og præcis boring
  • Påsvejset, et stykke hårdmetalelement i et stykke på 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 brydepunkter til højere borehastighed
  • Forstørrede forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af armeringsstød
  • Ny konisk spiralformet ryg
  • Smal spiralformet ryg efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Bor op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 400
  • Pakkeindhold: 50
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 8 x 465 - 50 stk

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven