PACKOUT multifunktionel transportvogn

Art.-nr.: 4932472131
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Sammenklappelig vogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932472131
EAN/GTIN 4058546325275
Producentnummer 4932472131
L-nummer L00800 1655

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Integreret M18-oplader - oplader op til 2 batterier efter hinanden
  • Stødsikkert sprøjtehoved
  • To integrerede PACKOUT®-tilbehør til yderligere opbevaringsmuligheder
  • Integreret holder til langt værktøj, f.eks
  • vaterpas
  • 180 kg nyttelast
  • Indvendige hjul med en diameter på 25 cm; vognen passer nemt gennem døråbninger
  • Foldbar bundplade til nem og pladsbesparende opbevaring
  • En del af det modulære opbevaringssystem PACKOUT®
  • Konstruktion af slagfast polymer - ideel til brug på byggepladsen

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Packout 2 Wheeled Cart

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven