AAKD30 30-delt sæt slagfaste bits

Art.-nr.: 4932472023
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4932472023
EAN/GTIN 4892210184559
Producentnummer 4932472023
L-nummer L01780 33
Producent Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 30 stk
  • blandet bore- og drivsæt
  • 10 x 25mm skruetrækkerbits (SL4.5, SL5.5, SL6.6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25), 1 x 60mm bitholder, 3 x ikke-magnetiske møtrikspidser (6, 8, 10mm), 5 x Brad Point bits (3, 4, 5, 6, 8mm), 5 x murerbits (5, 5
  • 5, 6, 7, 8 mm), 6 x HSS-G (2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm)
  • Til boremaskiner og slagboremaskiner
  • Praktisk udfoldeligt sæt, der indeholder tilbehør til alle skrueopgaver samt til boring i metal, plast og murværk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven