Diamantbor M14 12 mm

Art.-nr.: 4932471762
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
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471762
EAN/GTIN 4058546296612
Producentnummer 4932471762
L-nummer L00800 2044

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantbor er specielt designet til professionel brug i hårde materialer, f.eks
  • porcelæn, gres, naturstensfliser, støbejern eller glasfiber
  • DIAMOND MAX® borene garanterer overlegen ydeevne og værktøjets levetid, selv når de anvendes i de hårdeste materialer
  • Tørre bor: Disse diamantbor kræver ikke vandkøling
  • M14-fatning: Til direkte brug med vinkelslibere
  • Rene huller: Disse bor giver dig mulighed for at bore rene, præcise huller uden at beskadige overfladen
  • Holdbarhed: Vakuumsolgte diamanter af høj kvalitet for høj holdbarhed og hurtigere boreforløb
  • Lang levetid: Robust borekrop forbliver dimensionsstabil
  • Nemt at fjerne kernen: Udstødningsspor på de større diametre gør det lettere at placere og fjerne kernen
  • Anvendelsesområder:
  • Keramiske fliser - alle typer bløde og hårde: porcelæn/fint stentøj/natursten/terrazzo/terracotta/kunststen/glaseret
  • Gusjern
  • Glasfiber
  • Plexiglas/Perspex
  • Anbefaling til brug: Diamantborene kan anvendes direkte med en vinkelsliber på grund af M14-optagelsen
  • Det gør du ved at løsne spindellåsen og skrue boret direkte på gevindet
  • Spænd med en skruenøgle
  • 2. Hvis flisen ikke er fastgjort til væggen eller gulvet, skal den fastgøres med en klemme
  • 3. Kør vinkelsliberen ved fuld hastighed og udøv et let tryk på boret i en vinkel på 20-30°
  • Så snart boret begynder at skære i flisen, skal du føre vinkelsliberen i en vinkel på 90° i forhold til flisen
  • 4. Udøv et let tryk og før værktøjet i en cirkulær bevægelse for at forlænge værktøjets levetid
  • 5. For materialer med en tykkelse > 10 mm bør boret føres ud af hullet hvert 5
  • sekund, så det kan køle kortvarigt af i luften
  • På denne måde kan værktøjets levetid og borehastigheden øges

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 35
  • Optagediameter: 14
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: M14 Diamantbor 12mm - 1stk
  • Skaftmodtagelse: M14

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven