Diamantbor M14 8 mm

Art.-nr.: 4932471760
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
    Produkttype Hulskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932471760
    EAN/GTIN 4058546296599
    Producentnummer 4932471760
    L-nummer L00800 2045

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Diamantbor er specielt designet til professionel brug i hårde materialer, f.eks
    • porcelæn, gres, naturstensfliser, støbejern eller glasfiber
    • DIAMOND MAX® borene garanterer overlegen ydeevne og værktøjets levetid, selv når de anvendes i de hårdeste materialer
    • Tørre bor: Disse diamantbor kræver ikke vandkøling
    • M14-fatning: Til direkte brug med vinkelslibere
    • Rene huller: Disse bor giver dig mulighed for at bore rene, præcise huller uden at beskadige overfladen
    • Holdbarhed: Vakuumsolgte diamanter af høj kvalitet for høj holdbarhed og hurtigere boreforløb
    • Lang levetid: Robust borekrop forbliver dimensionsstabil
    • Nemt at fjerne kernen: Udstødningsspor på de større diametre gør det lettere at placere og fjerne kernen
    • Anvendelsesområder:
    • Keramiske fliser - alle typer bløde og hårde: porcelæn/fint stentøj/natursten/terrazzo/terracotta/kunststen/glaseret
    • Gusjern
    • Glasfiber
    • Plexiglas/Perspex
    • Anbefaling til brug: Diamantborene kan anvendes direkte med en vinkelsliber på grund af M14-optagelsen
    • Det gør du ved at løsne spindellåsen og skrue boret direkte på gevindet
    • Spænd med en skruenøgle
    • 2. Hvis flisen ikke er fastgjort til væggen eller gulvet, skal den fastgøres med en klemme
    • 3. Kør vinkelsliberen ved fuld hastighed og udøv et let tryk på boret i en vinkel på 20-30°
    • Så snart boret begynder at skære i flisen, skal du føre vinkelsliberen i en vinkel på 90° i forhold til flisen
    • 4. Udøv et let tryk og før værktøjet i en cirkulær bevægelse for at forlænge værktøjets levetid
    • 5. For materialer med en tykkelse > 10 mm bør boret føres ud af hullet hvert 5
    • sekund, så det kan køle kortvarigt af i luften
    • På denne måde kan værktøjets levetid og borehastigheden øges

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 35
    • Optagediameter: 14
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: M14 Diamantbor 8mm - 1stk
    • Skaftmodtagelse: M14

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven