STUD Målebånd 8 m, 33 mm bredt GEN II

Art.-nr.: 4932471627
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Båndmål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471627
EAN/GTIN 4058546295264
Producentnummer 4932471627
L-nummer L00800 3702

Betegnelse

Beskrivelse:

  • EXO 360® tape-teknologi - holdbar og slidstærk
  • Magnetisk endekrog gør det nemmere at anvende på flade eller runde overflader
  • Kan forlænges op til 4 m uden at knække - for mere effektivt arbejde og længere rækkevidde
  • Tear-resistent belægning styrker de første 15 cm af tapen
  • Skalering på begge sider gør det nemmere at aflæse, når der måles lodret
  • Patenteret fingerskærm beskytter fingrene, når båndet trækkes ind
  • Slagfast ABS-hus med blødt greb for høj brugerkomfort og længere levetid
  • Seleclips til nem fastgørelse
  • Hul til nem fastgørelse til en Milwaukee™ værktøjslås, når der arbejdes i højden
  • Nøjagtighedsklasse II

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: STUD Gen2 8 -1stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven