Slibeskive 150x6 mm

Art.-nr.: 4932471387
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471387
EAN/GTIN 4058546290153
Producentnummer 4932471387
L-nummer L00800 1366

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: til almindeligt arbejde i blødt stål og ulegeret værktøjsstål
  • Egenskaber: hård slibeskiven har lang levetid og gode grovbearbejdningsegenskaber

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter på skive: 150
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SG 27 / 150 x 6 x 22 mm - 10 stk
  • Diameter på skive [mm]: 150

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven