Borhammer MX4 SDS-Plus 10-pak, 12 x 260 mm, SDS-Plus 4-kant

Art.-nr.: 4932471256
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932471256
EAN/GTIN 4058546288846
Producentnummer 4932471256
L-nummer L00800 4341

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter garanterer cirkulære borehuller til optimal montering af dybler.4-spiral spiralgeometri med stor spiralvolumen for optimal transport af borestøv.Centrerende spids til nem, præcis boring.Påsvejset, et stykke hårdmetalelement i ét stykke ved ; 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen.4 brydepunkter for højere borehastighed.Forstørrede forstærkningsfalser for længere levetid ved forstærkningsslag.Ny, konisk spiralryg
  • Smal spiralformet ryg efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiralformet ryg mod boreskaftet for større stabilitet og reduceret risiko for brud
  • Bor op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton.Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 200
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 12 x 260 - 10 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven