M18FOPH-EA TILBEHØR TIL KANTTRIMMER

Art.-nr.: 4932464958
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
Artikelnummer 4932464958
EAN/GTIN 4058546229030
Producentnummer 4932464958
L-nummer Z0E074 230

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ tilbehørssystem
  • Designet til at opfylde behovene ved professionel vedligeholdelse af haver og landskaber
  • Giv din græsplæne, fortov og indkørsel et skarpt og velplejet udseende
  • Justerbar højde og styretøj giver den bedste værktøjsydelse og kontrol
  • Kniven på 20,3 cm giver lang levetid og maksimal pålidelighed
  • Op til 3900 omdrejninger pr
  • minut giver effektive og rene snit

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Med teknologi: Brændstof
  • Diameter på savklinge: 203
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 2,4
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Ingen lader inkluderet
  • Ladestation tilgængelig: Nej
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: M18 FOPH-EA
  • Savklingediameter [mm]: 203

Leveringsomfang:

i kassen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven