M18FOPH-LTA TRIMMERTILBEHØR

Art.-nr.: 4932464955
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
Artikelnummer 4932464955
EAN/GTIN 4058546229009
Producentnummer 4932464955
L-nummer L00800 539

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med Milwaukee™ M18 FUEL® Outdoor Power Head QUIK-LOK®-tilbehørssystem
  • Har kraften til at klippe tætte buske
  • 38,6 cm klippebredde
  • Enkel belastning af trimmerhovedet med spidsfremføring holder en 7,6 m på 2,0 mm skærespiral eller en 6,1 m på 2,4 mm skærespiral
  • Designet til at opfylde behovene ved professionel have- og anlægsgartnerarbejde
  • Ekstrem slidstyrke for længere levetid

Egenskab:

  • Batteri inkluderet: Ingen batterier inkluderet
  • Batterikapacitet [Ah]: Ingen batterier inkluderet
  • Antal batterier/opladelige batterier: 0
  • Type af teknologi: Brændstof
  • Med teknologi: Brændstof
  • Leveres: I kasse
  • Vægt [kg]: 1,7
  • Lader inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Vugge inkluderet: Ingen lader inkluderet
  • Vugge inkluderet: Nej
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: M18 FOPH-LTA

Leveringsomfang:

i kassen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven