BIGHAWG-multimateriale-hullesav, 133 mm

Art.-nr.: 4932464937
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932464937
EAN/GTIN 4058546228828
Producentnummer 4932464937

Betegnelse

Beskrivelse:

  • BIG HAWG™-multimateriale-hulsave er ideelle til elektrikere, tømrere, køkkenbyggere samt til brug inden for VVS-, varme- og klimaanlægssektoren
  • Designet til brug i en bred vifte af materialer:
  • Mursten* - velegnet til mursten og hulblokke
  • Gasbeton*, gas- og gasbetonblokke
  • Blød kalksandsten op til en hårdhed på 30 N/mm²
  • Nåletræ, spånplader, krydsfiner, MDF
  • Plader af plast og plastbelagte plader
  • * Ikke egnet til brug i hårde materialer som beton, granit, middelhård til hård kalksandsten, natursten og hårde mursten med en hårdhed på over 30 N/mm²..

Egenskab:

  • Antal tænder: 3
  • Max. skæredybde: 60
  • Max. Skæredybde [mm]: 60
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Big Hawg Multi. Mat. 133mm - 1 stk
  • Antal tænder: 3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven