MULTI MAT. BIG HAWG 25MM -1ST

Art.-nr.: 4932464921
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932464921
    EAN/GTIN 4058546228668
    Producentnummer 4932464921
    L-nummer L00800 1785

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • BIG HAWG®-hulsave til flere materialer er ideelle til elektrikere, tømrere, køkkenbyggere og til brug i HVAC-sektoren
    • Designet til brug i en lang række materialer:
    • Brik* - velegnet til mursten og hulblokke
    • Luftbeton*, gas- og gasbetonblokke
    • Blødt kalksandsten op til en hårdhed på 30 N/mm2
    • Blødt træ, spånplader, krydsfiner, MDF
    • Plastik og plastbelagte plader
    • *ikke egnet til brug i hårde materialer som beton, granit, middelhård til hård kalksandsten, natursten og hård mursten med en hårdhed på over 30 N/mm2

    Egenskab:

    • Antal tænder: 2
    • Max. skæredybde: 60
    • Max. Skæredybde [mm]: 60
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Big Hawg multi materiale 25mm - 1 stk
    • Antal tænder: 2
    • .

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven