VDE-afstripper 160 mm

Art.-nr.: 4932464573
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932464573
EAN/GTIN 4058546225186
Producentnummer 4932464573

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE-certificeret (DIN EN/IEC 60900)
  • Testet til 10.000 volt og garanteret til 1.000 volt
  • Testet til -40°
  • Stålkæberne er fuldt smedede, hærdede og hærdede for at opnå optimal levetid
  • Grå titanium-overfladebelægning er ikke-reflekterende og garanterer høj korrosionsbeskyttelse
  • Induktionshærdede skærekanter
  • Præcisionsbearbejdet for optimal kraftoverførsel og stor løftestangseffekt
  • Ergonomiske håndtag for høj brugerkomfort

Egenskab:

  • Vægt [g]: 180
  • Længde [mm]: 160
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: VDE-afisoleringstang 160mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven