Trykkæbe J12-G20, nominel bredde G20 til 12 V trykværktøj

Art.-nr.: 4932464218
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
Produkttype Bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932464218
EAN/GTIN 4058546221638
Producentnummer 4932464218

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M12 og M18 FORCE LOGIC pressekæber er fremstillet efter de højeste standarder for pressens kvalitet og holdbarhed i branchen
  • Disse kæber er designet til nem åbning med en tommelfinger og giver, når de bruges sammen med M12 og M18 FORCE LOGIC-pressværktøjet, en enhåndsbetjent presseløsning til rør på op til 108 mm
  • Presskæberne giver pressforbindelser af høj kvalitet på alle gængse beslagmærker..

Egenskab:

  • Produktvariant: Kæbe J12 - G20 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven