Metalbor HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pakke med 5 stk., 6,7 x 101 mm, HSS-G

Art.-nr.: 4932459861
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932459861
EAN/GTIN 4058546030339
Producentnummer 4932459861
L-nummer L00800 4359

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den innovative kerne i Thunderweb HSS-boret er konisk i sit design, dvs. den bliver stærkere mod boreskæftet for længere levetid
  • Den paraboliske fløjte giver hurtig spånudledning for reduceret varmeudvikling og længere levetid
  • Spiral geometri - Thunderweb spiral for hurtigere udledning af varme spåner
  • Bedre varmefordeling for længere levetid
  • 135° krydsslebet borespids til præcis boring uden centerstempling
  • Poleret overflade for reduceret friktion og længere levetid
  • ABS-kassette med ekstra blødt greb for at beskytte hjørner
  • Holder op til højt kontakttryk for større brudstyrke

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 63
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: TW 6,7 x 101 - 5 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven