Metalbor HSS-G THUNDERWEB DIN 338 pakke med 10 stk., 1,1 x 36 mm, HSS-G

Art.-nr.: 4932459826
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932459826
EAN/GTIN 4058546029982
Producentnummer 4932459826
L-nummer L00800 4665

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den innovative kerne i Thunderweb HSS-boret er konisk i sit design, dvs. den bliver stærkere mod boreskæftet for længere levetid
  • Den paraboliske fløjte giver hurtig spånudledning for reduceret varmeudvikling og længere levetid
  • Spiral geometri - Thunderweb spiral for hurtigere udledning af varme spåner
  • Bedre varmefordeling for længere levetid
  • 135° krydsslebet borespids til præcis boring uden centerstempling
  • Poleret overflade for reduceret friktion og længere levetid
  • ABS-kassette med ekstra blødt greb for at beskytte hjørner
  • Holder op til højt kontakttryk for større brudstyrke

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 14
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: TW 1,1 x 36 - 10 stk