Metalskæreskive 125x3 mm buet PRO+

Art.-nr.: 4932451496
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932451496
    EAN/GTIN 4002395161393
    Producentnummer 4932451496
    L-nummer L00800 1926

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Anvendelse: Ideel til skæring af blødt stål af medium tykkelse, fladt stål, armeringsstål og armeringsjern
    • Egenskaber: Medium hård skæreskive med gode skæreegenskaber og høj ydeevne

    Egenskab:

    • Bore diameter [mm]: 22. 2
    • Diameter på skive: 125
    • Pakningsindhold: 1
    • Produktvariant: SC 42 / 125 x 3 x 22 mm - 25 stk
    • Skive diameter [mm]: 125
    • Standard udstyr: WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WS 12-125 MX, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven