Display metal separeret. 125x1 mm PRO+ 200 stk.

Art.-nr.: 4932451488
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932451488
    EAN/GTIN 4002395163991
    Producentnummer 4932451488

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Op til 30 % længere levetid end konventionelle skæreskiver
    • Op til 50 % hurtigere snit
    • Op til 50 % mindre støvgenerering
    • Længere levetid, især ved skæring af rustfrit stål
    • Mindre gnister og varmeudvikling
    • Beskytter maskinen
    • Kræver mindre maskinkraft
    • Udmærket til skæring af rustfrit stål og syrefast stål, slidplader, støbejern, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål

    Egenskab:

    • Bore diameter [mm]: 22,2
    • Diameter på skive: 125
    • Indhold: 200 x SCS 41/125
    • Pakkeindhold: 200
    • Produktvariant: SCS 41 / 125 - 200 stk
    • Diameter på skive [mm]: 125

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven