Skæreskiver til metal 115x1,5 mm PRO+

Art.-nr.: 4932451486
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932451486
EAN/GTIN 4002395163977
Producentnummer 4932451486

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Ekstra tynde, stål- og svovlfrie skæreskiver af høj kvalitet til stål
  • Ideel til skæring af rustfrit stål (undtagen 350 x 4 mm), syrefast stål, Hardox, støbejern, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål
  • Egenskaber: 50 % hurtigere skærehastighed og 50 % mindre støvgenerering sammenlignet med 3 mm standardskiver
  • Mindre materialeslid
  • * Bestillingsenhed 50 stk

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter på skive: 115
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm - 50 stk
  • Skive diameter [mm]: 115

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven