Display metal separeret. 115x1 mm PRO+ 200 stk.

Art.-nr.: 4932451485
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932451485
EAN/GTIN 4002395163960
Producentnummer 4932451485

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Op til 30 % længere levetid end konventionelle skæreskiver
  • Op til 50 % hurtigere snit
  • Op til 50 % mindre støvgenerering
  • Længere levetid, især ved skæring af rustfrit stål
  • Mindre gnister og varmeudvikling
  • Beskytter maskinen
  • Kræver mindre maskinkraft
  • Udmærket til skæring af rustfrit stål og syrefast stål, slidplader, støbejern, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,2
  • Diameter på skive: 115
  • Indhold: 200 x SCS 41/115
  • Pakkeindhold: 200
  • Produktvariant: SCS 41 / 115 - 200 stk
  • Diameter på skive [mm]: 115

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven