M12B3 LI-ION AKKUMULATOR 3.0AH

Art.-nr.: 4932451388
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
    Produkttype Akku

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932451388
    EAN/GTIN 4002395157969
    Producentnummer 4932451388
    L-nummer L00800 272

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Op til 3 x længere driftstid og dobbelt så lang levetid sammenlignet med tidligere MILWAUKEE™-batteriteknologi
    • Digital overbelastningsbeskyttelse forhindrer utilsigtet beskadigelse af batteriet
    • Single cell overvågning - sikrer optimal opladning og afladning for maksimal levetid
    • Kan bruges ned til -20°

    Egenskab:

    • Batteri medfølger: 1 x M12 B3
    • Batteri: Li-ion
    • Batterikapacitet [Ah]: 3,0
    • Batterisystem: M12
    • Antal batterier/batterier: 1
    • Batteritype: Li-ion
    • Leveres: Blister
    • Vægt [kg]: 0,2
    • Produktvariant: M12 B3
    • Spænding [V]: 12

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven