Matrikel til hulstempel, 50,5 mm / M50

Art.-nr.: 4932430920
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
    Produkttype Hulværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932430920
    EAN/GTIN 4002395385829
    Producentnummer 4932430920
    L-nummer L00820 181

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til blødt stål og aluminium med en tykkelse på op til 3 mm
    • Også egnet til rustfrit stål op til 2,5 mm
    • Gevindbolt 49162680 ø 11,1 mm: kræver forboring med ø 11,3 - 11,5 mm metalbor/trappebor
    • Gevindbolt 49162681 ø 19 mm: kræver forboring med ø 19,5 - 20 mm metalbor/trappebor

    Egenskab:

    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: The M 50 - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven