Matrikel til hulstempel, 40,5 mm / M40

Art.-nr.: 4932430919
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430919
EAN/GTIN 4002395385812
Producentnummer 4932430919
L-nummer L00820 263

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til blødt stål og aluminium med en tykkelse på op til 3 mm
  • Også egnet til rustfrit stål op til 2,5 mm
  • Gevindbolt 49162680 ø 11,1 mm: kræver forboring med ø 11,3 - 11,5 mm metalbor/trappebor
  • Gevindbolt 49162681 ø 19 mm: kræver forboring med ø 19,5 - 20 mm metalbor/trappebor

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: The M 40 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven