• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Matrice til hulstempel, 32,5 mm / M32

Art.-nr.: 4932430918
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430918
EAN/GTIN 4002395385805
Producentnummer 4932430918
L-nummer L01850 596
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til blødt stål og aluminium med en tykkelse på op til 3 mm
  • Også egnet til rustfrit stål op til 2,5 mm
  • Gevindbolt 49162680 ø 11,1 mm: kræver forboring med ø 11,3 - 11,5 mm metalbor/trappebor
  • Gevindbolt 49162681 ø 19 mm: kræver forboring med ø 19,5 - 20 mm metalbor/trappebor

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: The M 32 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven