Indsatte bits SHOCKWAVE CD-drev guide sæt-12 stk.

Art.-nr.: 4932430910
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430910
EAN/GTIN 4002395385720
Producentnummer 4932430910
L-nummer L00800 671

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt størrelse
  • Drive Guide bitholder, integreret skrueføringshylster kan forlænges til 110 mm
  • Bitsæt kan bruges som skruetrækkerhåndtag
  • Abisolationsfunktion til Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm2
  • Bøjning af trådøjer op til 5 mm2 mulig

Egenskab:

  • Indhold: 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x magnetisk bitholder 76 mm lang med guidehylster
  • Pakkeindhold: 12
  • Produktvariant: ShW CD-drive guide sæt V2 -12stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven