• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indsatte bits SHOCKWAVE HEX6 25mm-2 stk.

Art.-nr.: 4932430897
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430897
EAN/GTIN 4002395385591
Producentnummer 4932430897
L-nummer L01850 2377
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SHOCKWAVE® slagfast tilbehør er systemløsningen inden for slagskruesektoren
  • Det innovative systemtilbehør er ikke kun slagfast og derfor egnet til brug med slagnøgler, men tilbyder også det rigtige tilbehør til alle bore- og skruetilfælde
  • Laserhærdet WEAR GUARD TIP® bitspids for præcis pasningsnøjagtighed og længere levetid
  • SHOCK ZONE®-geometri - meget fleksibel til at absorbere slagpåvirkninger
  • Den fleksible SHOCK ZONE® reducerer belastningen på bitspidsen og dermed risikoen for brud
  • Kombinationen af SHOCK ZONE® og en særlig hærdningsproces absorberer slaget
  • Særligt stål: Den stållegering, der er udviklet til Milwaukee™, er specielt tilpasset til SHOCKWAVE® bits og til brug med slagnøgler
  • Det gør SHOCKWAVE®-borene mere stabile og samtidig mere fleksible - ideelt til hårde skrueopgaver

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 2
  • Produktvariant: Shockwave Hex 6 mm x 25 mm - 2 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven