Skruetrækkerbits SHOCKWAVE, TX20 / 90 mm

Art.-nr.: 4932430878
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430878
EAN/GTIN 4002395385409
Producentnummer 4932430878
L-nummer L00800 2160

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SHOCKWAVE ; slagfast tilbehør er systemløsningen inden for slagskruer
  • Det innovative systemtilbehør er ikke kun slagfast og derfor velegnet til brug med slagnøgler, men tilbyder også det rigtige tilbehør til alle bore- og skruetilfælde
  • Laserhærdet WEAR GUARD TIP; bitspids for præcis pasningsnøjagtighed og længere levetid
  • SHOCK ZONE; geometri - meget fleksibel til at absorbere stød
  • Den fleksible SHOCK ZONE; reducerer belastningen på bitspidsen og dermed risikoen for brud
  • Kombinationen af SHOCK ZONE; og en særlig hærdningsproces absorberer slaget
  • Specialstål: Den stållegering, der er udviklet til MILWAUKEE; er specielt tilpasset til SHOCKWAVE; bits og til brug med slagnøgler
  • SHOCKWAVE; bits er derfor mere stabile og samtidig mere fleksible - ideelle til hårde skruetræningsopgaver

Egenskab:

  • Leveres: Blister
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Shockwave TX20 x 90 mm - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven