Indsatte bits SHOCKWAVE PZ2 90mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932430867
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932430867
    EAN/GTIN 4002395385294
    Producentnummer 4932430867
    L-nummer L00800 1358

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • SHOCKWAVE® slagfast tilbehør er systemløsningen inden for slagskruesektoren
    • Det innovative systemtilbehør er ikke kun slagfast og derfor egnet til brug med slagnøgler, men tilbyder også det rigtige tilbehør til alle bore- og skruetilfælde
    • Laserhærdet WEAR GUARD TIP® bitspids for præcis pasningsnøjagtighed og længere levetid
    • SHOCK ZONE®-geometri - meget fleksibel til at absorbere slagpåvirkninger
    • Den fleksible SHOCK ZONE® reducerer belastningen på bitspidsen og dermed risikoen for brud
    • Kombinationen af SHOCK ZONE® og en særlig hærdningsproces absorberer slaget
    • Særligt stål: Den stållegering, der er udviklet til Milwaukee™, er specielt tilpasset til SHOCKWAVE® bits og til brug med slagnøgler
    • Det gør SHOCKWAVE®-borene mere stabile og samtidig mere fleksible - ideelt til hårde skrueopgaver

    Egenskab:

    • Leveres: Blister
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Shockwave PZ2 x 90 mm - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven