Stempel M63-1 stk.

Art.-nr.: 4932430849
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
Produkttype Stanseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430849
EAN/GTIN 4002395385119
Producentnummer 4932430849
L-nummer L00820 60

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til blødt stål og aluminium op til 3 mm tykkelseEr også velegnet til rustfrit stål op til 2,5 mm Gevindbolt 49162680 ; 11,1 mm: kræver forboring med ; 11,3 - 11,5 mm metalbor/trappeborGevindbolt 49162681 ; 19 mm: kræver forboring med ; 19,5 - 20 mm metalbor/trappebor

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Stans M 63 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven