Stans M40-1pc

Art.-nr.: 4932430847
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
Produkttype Stanseværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430847
EAN/GTIN 4002395385096
Producentnummer 4932430847
L-nummer L00820 166

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til blødt stål og aluminium op til 3 mm tykkelse
  • Også egnet til rustfrit stål op til 2,5 mm
  • Gevindbolt 49162680 Ø 11,1 mm: kræver forboring med Ø 11,3 - 11,5 mm metalbor/skruebor
  • Gevindbolt 49162681 Ø 19 mm: kræver forboring med Ø 19,5 - 20 mm metalbor/skruebor

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Stempel M 40 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven