Stempel PG13/M20-1stk

Art.-nr.: 4932430842
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
    Produkttype Stanseværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932430842
    EAN/GTIN 4002395385041
    Producentnummer 4932430842
    L-nummer L00820 141

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til blødt stål og aluminium op til 3 mm tykkelse
    • Også egnet til rustfrit stål op til 2,5 mm
    • Gevindbolt 49162680 Ø 11,1 mm: kræver forboring med Ø 11,3 - 11,5 mm metalbor/skruebor
    • Gevindbolt 49162681 Ø 19 mm: kræver forboring med Ø 19,5 - 20 mm metalbor/skruebor

    Egenskab:

    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Stanse PG 13 / M 20 - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven