DEC 125 Skærestøvudsugningshætte til vinkelslibere

Art.-nr.: 4932430467
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
    Artikelnummer 4932430467
    EAN/GTIN 4002395381289
    Producentnummer 4932430467
    L-nummer L00850 100

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • FIXTEC: Skift af skive på få sekunder, uden brug af værktøj
    • 12 sekunder til komplet skift af skive
    • Kun 8 mm tyndt, giver større skiveområde
    • Passer til alle vinkelslibere med standard M14-beslag op til Ø 150 mm
    • Med integrerede huller til standard spændetænger, hvis møtrikken ikke længere kan løsnes med hånden

    Egenskab:

    • Bredde [mm]: 195
    • Vægt [kg]: 1
    • Længde [mm]: 235
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: DEC125

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven