BOREHAMMER SDS+ MX4 6x165mm-50pc

Art.-nr.: 4932430438
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932430438
    EAN/GTIN 4002395380992
    Producentnummer 4932430438

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Symmetrisk 4 x 90°-skærekantgeometri garanterer cirkulære borehuller til optimal montering af dybler
    • 4-spiral spiralgeometri med stor spiral for optimal transport af borestøv
    • Centerspids til nem, præcis boring
    • Svejset, et stykke hårdmetalelement i et stykke ved Ø 5-10 mm
    • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
    • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
    • 4 brækkerspidser for højere borehastighed
    • Større forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af forstærkningstræf
    • Ny, konisk spiralformet ryg
    • Smal spiralformet ryg efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
    • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
    • Op til 20 % flere huller pr
    • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-skærs bor i beton
    • Fremstillet i Tyskland

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 100
    • Pakkeindhold: 50
    • Produktvariant: SDS-Plus MX4 6 x 165 - 50 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven