Pressekæbe J12-TH20, nominel bredde TH20 til 12 V-presserværktøj

Art.-nr.: 4932430280
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
Produkttype Bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430280
EAN/GTIN 4002395379415
Producentnummer 4932430280
L-nummer L00800 2349

Betegnelse

Beskrivelse:

  • M12 og M18 FORCE LOGIC pressekæber er fremstillet efter de højeste standarder for pressens kvalitet og holdbarhed i branchen
  • Disse kæber er designet til nem åbning med en tommelfinger og giver, når de bruges sammen med M12 og M18 FORCE LOGIC-pressværktøjet, en enhåndsbetjent presseløsning til rør på op til 108 mm
  • Presskæberne giver pressforbindelser af høj kvalitet på alle gængse beslagmærker..

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Jaw J12 - TH20 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven