M18B4 LI-ION-BATTERIPAKKE 4.0AH

Art.-nr.: 4932430063
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
Produkttype Akku inkl. lader

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932430063
EAN/GTIN 4002395377244
Producentnummer 4932430063
L-nummer L00800 95

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Intelligent styring: REDLINK®-elektronik
  • Overbelastningsbeskyttelse - Forhindrer brugeren i at beskadige sin investering ved et uheld
  • Temperaturstyringssystem - Holder batteriet i det ideelle temperaturområde for at sikre maksimal levetid
  • Single cell overvågning - Sikrer optimal opladning og afladning for maksimal levetid
  • Vandbeskyttelse leder vand væk fra batteriet og elektronikken
  • Kan bruges i ekstreme temperaturer ned til -20 °C uden at det påvirker driftstiden og batteriets levetid
  • Integreret indikator for opladningsniveau hjælper brugerne med at maksimere effektiviteten af deres batterilevetid

Egenskab:

  • Batteri medfølger: 1 x M18 B4
  • Batteri: Li-ion
  • Batterikapacitet [Ah]: 4,0
  • Batterisystem: M18
  • Batteritype/batteripakke: Li-ion
  • Leveres: i kasse
  • Vægt [kg]: 0. 7
  • Lader medfølger: Ingen lader medfølger
  • Produktvariant: M18 B4
  • Spænding [V]: 18

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven