SDS+ M2 boremaskine/skærsætsæt-5 stk.

Art.-nr.: 4932430002
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
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932430002
    EAN/GTIN 4002395376636
    Producentnummer 4932430002
    L-nummer L00860 127

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Power Breaker: 3 specielle, aggressive Power Breaker-forskudstænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
    • Op til 25 % FASTER
    • Centrerende spids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
    • Større forstærkningskanter beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning i tilfælde af forstærkningstræf
    • Konisk spiralformet ryg
    • Spiralformet ryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
    • Ideel til brug med batteridrevne borehammer
    • Kerneforstærket spiral (KVS)
    • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
    • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagsenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
    • Fremstillet i Tyskland

    Egenskab:

    • Leveres: Metalboks
    • Indhold: SDS-Plus borehammer ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm, spidsmejsel og fladmejsel
    • Pakkeindhold: 5
    • Produktvariant: SDS-Plus bore-/mejselsæt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven