Bimetall-hullesav 168 mm, STANDARD

Art.-nr.: 4932399886
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932399886
    EAN/GTIN 4002395365401
    Producentnummer 4932399886
    L-nummer L00800 4436

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Banebrydende teknologi for en uovertruffen levetid
    • Tandgeometri - Variabel 4 - 6 TPI Vario-tanding med positiv 10° tandvinkel: - Hurtigere og mere aggressive snit
    • - Mindre varmeudvikling giver længere levetid for tænderne
    • - Større tanddybder for bedre materialeaftagning
    • - Specielt formede tænder reducerer fastklemning i tynde materialer
    • - Indstillet tandafstand reducerer friktionen
    • - Der kræves mindre tryk på grund af aggressivt tanddesign og god materialeaftagning
    • Tandmateriale - HSS-legering af høj kvalitet med 8 % cobaltindhold for at opnå den bedste levetid, selv i metal
    • - Bimetallisk konstruktion - Elektronisk svejset HSS-tanding på specialstålhus for optimal skærekvalitet og lang levetid
    • - Den høje slidstyrke i HSS-legeringen af høj kvalitet gør hulsavene ideelle til krævende arbejde, f.eks
    • til snit i rustfrit stål, syrebestandige metaller samt blødere materialer som træ
    • Hulsavskasse - 1,27 mm tyk stålkasse er meget stabil og samtidig elastisk i sig selv
    • - Effektiv skæredybde på 41 mm
    • Kraftig ryg - Stærk stålryg sikrer høj stabilitet og mindre vibrationer
    • - 4 pin-huller til nem låsning af adapteren
    • - Præcis fremstillet cirkulær ryg for optimal koncentricitet, især vigtigt for hulsave med større diameter
    • Unikke fordybninger gør det lettere at fjerne borekernen
    • Anvendelsesområder: - Moderne produktionsprocesser sikrer præcis koncentricitet, så hulsavene kan anvendes i håndværktøj såvel som i stationært værktøj
    • Denne hulsave i høj kvalitet er den perfekte løsning til skæring: - Stål op til 1000 N/mm trækstyrke - Rustfrit stål og syrefast stål - Ikke-jernholdige metaller - Støbejern - Aluminium - Træ - MDF-plader - Gipsplader - Sandwichmaterialer - Plast..

    Egenskab:

    • Max. snitdybde: 38
    • Max. Snitdybde [mm]: 38
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Hole Dozer Hulsav - 168 mm - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven