Diamantbor WCHP, 225 x 500 mm / 1 1/4″ UNC, til våd kerne

Art.-nr.: 4932399720
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
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399720
EAN/GTIN 4002395363711
Producentnummer 4932399720

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Standard 1 1/4 UNC-stik
  • Med indgraveret dimensions- og typebetegnelse
  • Lasersvejste segmenter for høj brudstyrke
  • 10 mm høje segmenter for lang levetid
  • Unikke TURBO-segmenter: for-slebne segmenter for hurtig borefremføring
  • En ydre og to indre slidser for optimal køling og hurtigere materialeaftagning

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 450
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: WCHP 225 mm 1 ¼″ UNC - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven